ミタニコーポレーション
#CW4040 綿メリヤスウエス
品質の良いメリヤス生地のはぎれを縫い合わせています。使いやすく、使い捨てに惜しみなく使用できます。
材質
綿
区分
新品
寸法(mm)
400×400
質量(kg)
約1
生地の種類
メリヤス
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31263410
190006
1袋
¥
2,066
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
55571373
#CW4040
1セット(1kg)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください