曜日別特売
(3件のレビュー)

綿率100%の純綿軍手。 火、熱に強く、耐久性もあります。編目が細かく快適なフィット感

材質綿100%生成質量(g)720入数(双)12機能吸水性・吸汗性・耐熱全長(cm)22中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)19手の平幅(cm)9.5色(手首部)エンジアズワン品番65-0376-22内容量1ダース(12双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゲージ数
サイズ
質量(g/ダース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55571382-8フリー720
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55571382
2018-05-23
用途: 機械作業時全般

こちらの軍手も使用感は、いいです。
やはり、金額がいいのでそれに見合った使い心地ですね

対象商品 : 55571382
2018-02-18
用途: 各種作業用

安い軍手は薄くてよくほつれるので、試しに購入。
安い物よりは良いですが、価格が高い。
同等レベルのものが近くの作業服屋で安く買える事がわかったので
残念。

2018-01-02
用途: 農作業
農・林・水産業

720gということで、少しは厚手だろうと期待していましたが、普通のもととあまり変わらない感じでした。また、指が太いせいか編み目もさわやかでした。次は1㎏以上のものを購入してみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする