ホーザン
偏光フィルター
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(Φmm)
高さ(mm)
外径(Φmm)
内径(Φmm)
厚さ(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55574593
L-815-1
1枚
(フィルター側)29/(L-815取付側)31
17.6
-
-
-
-
¥
9,980
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
55574602
L-711-2
1個
-
-
86
40
1
TAC ※トリアセチルセルロース
¥
4,310
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください