アウトリガー一体式脚立 ダン吉

アウトリガー一体式脚立 ダン吉 - ナカオアウトリガー一体式脚立 ダン吉 - ナカオアウトリガー一体式脚立 ダン吉 - ナカオアウトリガー一体式脚立 ダン吉 - ナカオアウトリガー一体式脚立 ダン吉 - ナカオアウトリガー一体式脚立 ダン吉 - ナカオアウトリガー一体式脚立 ダン吉 - ナカオ

転倒を抑止する効果が抜群のアウトリガーを標準装備した日本初のアウトリガー一体式四脚伸縮脚立。
脚立本体に別付のオプションタイプのスタビライザーやアウトリガーとは異なり、一体設計なので段差調節も可能でバランスのよい仕上がりです。
仮設工業会認定モデル

最大使用荷重(kg)160材質アルミ踏ざん間隔(mm)300踏ざん踏面幅(mm)50規格仮説工業会:仮説工業会認定品伸縮脚(mm)194(13mmピッチ)内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅配送不可商品。
※置き配不可
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55571617AN-900.73~0.927.2
69,000
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55571626AN-1201.02~1.218.5
76,200
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55571635AN-1501.31~1.509.7
82,800
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55571644AN-1801.60~1.7911
90,000
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする