糸入り安全ゴム長靴(カバー付) 7270

糸入り安全ゴム長靴(カバー付) 7270 KITA(喜多) 糸入り安全ゴム長靴(カバー付) 7270 KITA(喜多) 糸入り安全ゴム長靴(カバー付) 7270 KITA(喜多) 糸入り安全ゴム長靴(カバー付) 7270 KITA(喜多) 糸入り安全ゴム長靴(カバー付) 7270 KITA(喜多) 糸入り安全ゴム長靴(カバー付) 7270 KITA(喜多) 糸入り安全ゴム長靴(カバー付) 7270 KITA(喜多)

4層構造の糸入りメッシュで耐久性UP!
裏地はドライメッシュ生地で、ベタつき軽減、吸汗速乾性抜群!
波型ソールでグリップ力もあり、屈曲性も良く使いやすい!
カバー部には反射材を使用で、安全面もサポート!
雨水や小さなゴミ等の侵入を防ぐカバー付

種類作業靴 材質(アッパー)合成ゴム 材質(ソール)ゴム底 機能吸汗速乾性、耐久性、耐滑 JIS規格JIS S級相当 足幅EEE 材質(先芯)鋼(JIS S級相当) 靴タイプ長靴 内容量1足
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55573385 KR7270 ブラック 24.5~25
オープン
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷
55573394 KR7270 ブラック 25.5~26
オープン
4,998
5,498 (税込)
6日以内出荷
55573403 KR7270 ブラック 26.5~27
オープン
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷
55573412 KR7270 ブラック 27.5~28
オープン
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷
55573428 KR7270 イエロー 24.5~25
オープン
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷
55573437 KR7270 イエロー 25.5~26
オープン
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷
55573446 KR7270 イエロー 26.5~27
オープン
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷
55573455 KR7270 イエロー 27.5~28
オープン
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする