リンレイテープ
両面テープ 幅指定/オーダーカットタイプ(501mm~1000mm)
粘着力(N/cm)
4.90/4.90
剥離紙
上質紙、ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
主なワーク
パーツ
内容量
1セット(1巻)
バスケットに入れる
500
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55569894
#908
925
20
0.13
不織布
一般用
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55569903
#908
926
20
0.13
不織布
一般用
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55569912
#908
927
20
0.13
不織布
一般用
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55569928
#908
928
20
0.13
不織布
一般用
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55569937
#908
929
20
0.13
不織布
一般用
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55569946
#908
930
20
0.13
不織布
一般用
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55569955
#908
931
20
0.13
不織布
一般用
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55569964
#908
932
20
0.13
不織布
一般用
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55569973
#908
933
20
0.13
不織布
一般用
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55569982
#908
934
20
0.13
不織布
一般用
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55569998
#908
935
20
0.13
不織布
一般用
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55570007
#908
936
20
0.13
不織布
一般用
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55570016
#908
937
20
0.13
不織布
一般用
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55570025
#908
938
20
0.13
不織布
一般用
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55570034
#908
939
20
0.13
不織布
一般用
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55570043
#908
940
20
0.13
不織布
一般用
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55570052
#908
941
20
0.13
不織布
一般用
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55570068
#908
942
20
0.13
不織布
一般用
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55570077
#908
943
20
0.13
不織布
一般用
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55570086
#908
944
20
0.13
不織布
一般用
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55570095
#908
945
20
0.13
不織布
一般用
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55570104
#908
946
20
0.13
不織布
一般用
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55570113
#908
947
20
0.13
不織布
一般用
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55570122
#908
948
20
0.13
不織布
一般用
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55570138
#908
949
20
0.13
不織布
一般用
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55570147
#908
950
20
0.13
不織布
一般用
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55570156
#908
951
20
0.13
不織布
一般用
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55570165
#908
952
20
0.13
不織布
一般用
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55570174
#908
953
20
0.13
不織布
一般用
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55570183
#908
954
20
0.13
不織布
一般用
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55570192
#908
955
20
0.13
不織布
一般用
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55570208
#908
956
20
0.13
不織布
一般用
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55570217
#908
957
20
0.13
不織布
一般用
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55570226
#908
958
20
0.13
不織布
一般用
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55570235
#908
959
20
0.13
不織布
一般用
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55570244
#908
960
20
0.13
不織布
一般用
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55570253
#908
961
20
0.13
不織布
一般用
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55570262
#908
962
20
0.13
不織布
一般用
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55570278
#908
963
20
0.13
不織布
一般用
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55570287
#908
964
20
0.13
不織布
一般用
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55570296
#908
965
20
0.13
不織布
一般用
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55570305
#908
966
20
0.13
不織布
一般用
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55570314
#908
967
20
0.13
不織布
一般用
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55570323
#908
968
20
0.13
不織布
一般用
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55570332
#908
969
20
0.13
不織布
一般用
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55570348
#908
970
20
0.13
不織布
一般用
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55570357
#908
971
20
0.13
不織布
一般用
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55570366
#908
972
20
0.13
不織布
一般用
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55570375
#908
973
20
0.13
不織布
一般用
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55570384
#908
974
20
0.13
不織布
一般用
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ