アルミ合金製長尺足場板

アルミ合金製長尺足場板 - 光洋機械産業
(3件のレビュー)

量でハンドリングしやすいアルミ製ロングステージ。両端のハリ材はアーチ状の切欠きがあり積み重ね時にも持ちやすく、リベット式で交換可能。裏面には滑り止めゴム付で安全。仮設工業会認定品。

材質アルミ合金許容荷重(kg)120(1800mm支持間)高さ(mm)32内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※駐車スペースのないところ・現場へのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可商品
※現場配送不可、置き配不可
※法人のお客様でもでご住所が個人宅(マンション含む)の場合配送不可となります。
※一部配達できない地域がございます。ご了承ください。
※配達地域によって支店止めとなる可能性があります。
※再配達時、再配達料金がかかる場合がございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
幅(mm)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55573717BAN-4024HAL4000240(社)仮設工業会認定品
オープン
14,980
16,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年6月上旬
55573726BAN-3024HAL3000240(社)仮設工業会認定品
オープン
13,980
15,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年5月中旬
55573735BAN-2024HAL2000240(社)仮設工業会認定品
オープン
8,998
9,898(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月14日
55573744BAN-1524HAL1500240(社)仮設工業会認定品
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55573753BAN-1024HAL1000240(社)仮設工業会認定品
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55573744
2023-07-29
用途: 作業場の仮設足場

メンテナンス作業用の足場を作成して使用しています、丈夫で問題なく使用できています。

対象商品 : 55573735
2021-09-07
用途: 境内の裏の土手が、先日の豪雨で流されたため、補助的な足場
宗教法人 善称寺その他業種

まずは、軽量で丈夫につきます。もう少し幅(あと半分)あればよいのですが、一時的な使用なので満足です。

対象商品 : 55573735
2017-11-18
用途: 外壁塗装
電気・ガス・熱供給・水道業

丈夫で、軽く、滑りにくく、尚且つ低価格で大変重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

枠組足場の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/600/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場板の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/597/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場板の労働安全衛生規則について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/asiba_rule/
2023-03-16

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする