四国紙販売
ウェット手袋
水のいらない簡単シャンプー
持ち運びコンパクト
手袋型のウェットタオルだから、水いらず拭くだけ簡単。頭皮までしっかり拭ける。洗い流しも、拭き取りも不要。
用途
防災備蓄。入院介護に。アウトドアに。
成分
水、PG、ウンシュウミカン果皮エキス、クエン酸、安息香酸Na、ラウリン酸スクロース、シクロデキストリン、ポリアミノプロピルビグアニド、ラウリルトリモニウムクロリド、メントール、香料
寸法(cm)
約25×25
材質(裏)
ポリプロピレン
材質(表)
レーヨン、ポリプロピレン
香り
フルーティーフローラル
内容量
1ケース(80袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55573866
-
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください