信頼ある製造メーカー品と思い購入したが、泡立ちが非常に悪い。
前回洗髪もできるタイプを購入し使っていましたが、使い切ったので本品を購入してみました。使ってみたところ何の不満もなく普通に使えて満足です。不満ではないのですが粘度が高くポンプボトルの押す力が多少硬いくらいですがドバっと出ないので悪くはありません。
ボトルがしっかりしているため詰替え作業が楽で助かっています。使用感も文句ありません。
毎回、ボディーソープを買いに行くのが面倒で、ホームセンターで2Lを
購入してましたが、4Lで買いに行く回数が激減しました。
泡立ちもよく、高品質な製品です。ただ、粘度が高く、他の容器に移すのに時間がかかります。また、詰め替え時にこぼれやすいので、詰め替え用の容器は、口径が大きめなものを用意することをお勧めします。