曜日別特売

双眼生物顕微鏡

双眼生物顕微鏡 - MEIJI TECHNO(メイジテクノ)

セミプラン対物レンズを採用。視野周辺のボケを補正し、広い範囲で鮮明な観察像が得られます。
100倍対物レンズも備えておりますので、高倍率・高解像度の油浸観察にも対応しております。
白色パワーLED照明を採用。非常に明るく、ムラの無い照明を実現しました。
充電バッテリーを搭載。コンセントの使えない場面でもご使用頂けます。
メカニカルステージにより、見たいものを簡単に観察視野の中心へ移動できます。
粗微動同軸の焦準ダイヤルになっておりますので、スムーズに持ち替えが可能です。
業務用モデルと同様の堅牢なメタルボディーを採用しております。
コンパクト・軽量ボディとキャリーグリップにより、安全確実に持ち運びが可能です。
必要以上のステージの上昇を抑える標本安全装置、そしてスプリング機構内蔵の対物レンズ(40倍以上)。2つの機能で、対物レンズとカバーガラスの接触による破損を防止・軽減できます。
コンデンサには虹彩絞りを搭載。高さ調整も可能です。コンデンサのスロット部に簡易暗視野観察用フィルタ(オプション・別売)を挿入する事で、暗視野(限外)顕微鏡としてもご利用頂く事が出来ます。

総合倍率40X~1000X仕様【焦準装置】粗微動同軸ハンドル式 標本安全装置付、【レボルバ】4穴 ボールベアリング内蔵 内向き、【コンデンサ】アッベコンデンサ N.A.1.25 虹彩絞り付 高さ調節可 フィルタ用スロット(はねのけ式)付属品ACアダプタ、ビニールカバー、イマージョンオイル照明装置白色パワーLED 1W(連続調光式) 充電バッテリー搭載スタンドラック&ピニオンスタンド キャリーグリップ付接眼レンズWF10X/18mm(2個)対物レンズDIN セミプラン アクロマートレンズ 4X/0.1 10X/0.25 S40X/0.65 S100X/1.25鏡筒形式双眼30° 傾斜360° 回転式ステージ寸法(mm)130×130(メカニカルステージ)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55574715MT-30
109,250
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする