曜日別特売

粘着用シリコーングリス (トルク・ダンパー用)

粘着用シリコーングリス (トルク・ダンパー用) - 信越化学工業
(2件のレビュー)

各シリーズは、温度によるトルク変化が小さく、高い粘着性を備えた製品です。
各種機器の摺動部・回転部に充填することでグリースの粘着力によって優れたダンパー作用を発揮します。

商品タイプシリコングリース使用温度範囲(℃)-30~150低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ちょう度
外観
タイプ
比重
揮発分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55664613G-3301個(100g)(25度/不混和)285白色グリース状中トルク用(25度)1.15(105度/24h)0.05%
オープン
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
55664622G-3301箱(100g×20個)(25度/不混和)285白色グリース状中トルク用(25度)1.15(105度/24h)0.05%
オープン
48,980
53,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
55664638G-3301缶(1kg)(25度/不混和)285白色グリース状中トルク用(25度)1.15(105度/24h)0.05%
オープン
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月16日
55664656G-3311個(100g)(25度/不混和)305青色グリース状高トルク用(25度)1.15(105度/24h)0.05%
オープン
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
55664665G-3311箱(100g×20個)(25度/不混和)305白色グリース状高トルク用(25度)1.15(105度/24h)0.05%
オープン
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
55664674G-3311缶(1kg)(25度/不混和)305青色グリース状高トルク用(25度)1.15(105度/24h)0.05%
オープン
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55664683G-3311缶(20kg)(25度/不混和)305青色グリース状高トルク用(25度)1.15(105度/24h)0.05%
オープン
549,800
604,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
55664717G-3321缶(1kg)(25度/不混和)307青色グリース状低トルク用(25度)1.12(105度/24h)0.06%
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
55664735G-3331缶(1kg)(25度/不混和)304白色グリース状低トルク用(25度)1.11(105度/24h)0.06%
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
55664744G-3331缶(20kg)(25度/不混和)304白色グリース状低トルク用(25度)1.11(105度/24h)0.06%
オープン
639,800
703,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
55664647G-3301缶(15kg)(25度/不混和)285白色グリース状中トルク用(25度)1.15(105度/24h)0.05%
オープン
取扱い終了
返品不可
55664692G-3321個(100g)(25度/不混和)307青色グリース状低トルク用(25度)1.12(105度/24h)0.06%
オープン
取扱い終了
返品不可
55664708G-3321箱(100g×20個)(25度/不混和)307青色グリース状低トルク用(25度)1.12(105度/24h)0.06%
オープン
取扱い終了
返品不可
55664726G-3321缶(20kg)(25度/不混和)307青色グリース状低トルク用(25度)1.12(105度/24h)0.06%
オープン
取扱い終了
返品不可
55664753G-3341缶(1kg)(25度/不混和)250青色グリース状低トルク用(25度)1.08(105度/24h)0.06%
オープン
取扱い終了
返品不可
55664762G-3341缶(20kg)(25度/不混和)250青色グリース状低トルク用(25度)1.08(105度/24h)0.06%
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55664613
2017-11-05
用途: 試作用
SD Engineering

性能は満足しているが、試作には量が多い。
ビン入りではなく、チューブ入りがあると良い。

対象商品 : 55664656
2017-06-20
用途: 機械のメンテナンス・オーバーホール時
サービス業

使用してからあまり時間が経過していないため、様子見といったところです。今現在は問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする