信越化学工業
粘着用シリコーングリス (トルク・ダンパー用)
各シリーズは、温度によるトルク変化が小さく、高い粘着性を備えた製品です。
各種機器の摺動部・回転部に充填することでグリースの粘着力によって優れたダンパー作用を発揮します。
商品タイプ
シリコングリース
外観
淡黄色グリース状
低分子シリコーン(ΣD
3
~D
10
)含有率(ppm)
100以下
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ちょう度
使用温度範囲(℃)
比重
揮発分
離油度(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55664814
G-341
1缶(1kg)
(25度/不混和)182
-40~100
(25度)1.02
(105度/24h)0.08%
(105度×24h)0.06
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
55664848
G-342
1缶(18kg)
(25度/不混和)168
-40~100
(25度)1.04
(105度/24h)0.07%
(105度×24h)0.02
オープン
¥
579,800
¥
637,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
55664778
G-340
1個(100g)
(25度/不混和)158
-40~+100
(25度)1.01
(105度/24h)0.06%
(105度×24h)0.03
オープン
取扱い終了
55664787
G-340
1箱(100g×20個)
(25度/不混和)158
-40~100
(25度)1.01
(105度/24h)0.06%
(105度×24h)0.03
オープン
取扱い終了
返品不可
55664796
G-340
1缶(1kg)
(25度/不混和)158
-40~100
(25度)1.01
(105度/24h)0.06%
(105度×24h)0.03
オープン
取扱い終了
返品不可
55664805
G-340
1缶(18kg)
(25度/不混和)158
-40~100
(25度)1.01
(105度/24h)0.06%
(105度×24h)0.03
オープン
取扱い終了
返品不可
55664823
G-341
1缶(18kg)
(25度/不混和)182
-40~100
(25度)1.02
(105度/24h)0.08%
(105度×24h)0.06
オープン
取扱い終了
返品不可
55664832
G-342
1缶(1kg)
(25度/不混和)168
-40~100
(25度)1.04
(105度/24h)0.07%
(105度×24h)0.02
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください