粘着用シリコーングリス (トルク・ダンパー用)

粘着用シリコーングリス (トルク・ダンパー用) - 信越化学工業

各シリーズは、温度によるトルク変化が小さく、高い粘着性を備えた製品です。
各種機器の摺動部・回転部に充填することでグリースの粘着力によって優れたダンパー作用を発揮します。

商品タイプシリコングリース使用温度範囲(℃)0~80低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ちょう度
比重
揮発分
外観
離油度(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55664893G-6331缶(1kg)(25度/不混和)235(25度)0.87(105度/24h)0.07%淡黄色~乳白色半透明グリース状(105度×24h)0.04
オープン
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
55664857G-6311缶(1kg)(25度/不混和)213(25度)0.89(105度/24h)0.07%乳白色半透明グリース状(105度×24h)0.78
オープン
取扱い終了
返品不可
55664866G-6311缶(18kg)(25度/不混和)213(25度)0.89(105度/24h)0.07%乳白色半透明グリース状(105度×24h)0.78
オープン
取扱い終了
返品不可
55664875G-6321缶(1kg)(25度/不混和)228(25度)0.98(105度/24h)0.06%無色~淡黄色透明グリース状(105度×24h)0.02
オープン
取扱い終了
返品不可
55664884G-6321缶(18kg)(25度/不混和)228(25度)0.98(105度/24h)0.06%無色~淡黄色透明グリース状(105度×24h)0.02
オープン
取扱い終了
返品不可
55664902G-6331缶(18kg)(25度/不混和)235(25度)0.87(105度/24h)0.07%淡黄色~乳白色半透明グリース状(105度×24h)0.04
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする