放熱用オイルコンパウンド G-747

放熱用オイルコンパウンド G-747 - 信越化学工業放熱用オイルコンパウンド G-747 - 信越化学工業放熱用オイルコンパウンド G-747 - 信越化学工業

シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。
広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。
このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。
放熱用(一般用)は熱伝導性充填剤を配合したオイルコンバウンドで、熱伝導性・電気特性に優れています。
特にトランジスタやサーミスタなどの半導体素子や各種熱伝導媒体の放熱・絶縁用として最適です。

用途放熱用仕様(体積抵抗率)2.5TΩ・m使用温度範囲(℃)-50~150ちょう度(25度/混和)328比重(25度)2.65絶縁破壊電圧(kV)3.7揮発分(200度/24h)0.06%外観白色グリース状粘度(25℃)(Pa・s[P])50熱伝導率(W/mk)0.9低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下危険等級その他のもの離油度(%)(200度×24h)0.01危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55664927G-7471個(200g)
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
55664936G-7471箱(200g×20個)
オープン
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
55664945G-7471缶(1kg)
オープン
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする