信越化学工業
シリコーンオイルコンパウンド電気絶縁・シール用 KS-65A
いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。
特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
用途
電気絶縁用
仕様
(体積抵抗率)2600TΩ・m
色
白色
使用温度範囲(℃)
-50~200
ちょう度
(25度/混和)221
主成分
シリコーン
比重
(25度)1.04
絶縁破壊電圧(kV)
3.7
揮発分
(200度/24h)0.1%
外観
白色グリース状
低分子シリコーン(ΣD
3
~D
10
)含有率(ppm)
100以下
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
商品タイプ
オイルコンパウンド
適合用途
電気絶縁用
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55665304
KS-65A-1
1箱(1kg×10缶)
1
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
55665313
KS-65A
1缶(1kg)
1
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
55665322
KS-65A
1缶(20kg)
20
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください