信越化学工業
シリコーンオイルコンパウンド電気絶縁・シール用 KS-63G
いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。
特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
用途
電気絶縁用
仕様
(体積抵抗率)2300TΩ・m
色
緑色
使用温度範囲(℃)
-50~200
ちょう度
(25度/混和)209
主成分
シリコーン
比重
(25度)1.06
絶縁破壊電圧(kV)
11
揮発分
(150度/24h)0.1%
外観
緑色グリース状
低分子シリコーン(ΣD
3
~D
10
)含有率(ppm)
100以下
誘電率
(60Hz)2.82
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
商品タイプ
オイルコンパウンド
適合用途
電気絶縁用
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55665374
KS-63G
1缶(1kg)
1
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
55665383
KS-63G
1缶(20kg)
20
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください