テラモト
モップハンガーヘッドホールド
大型の首振りタイプのモップもすっきりコンパクトに収納できます。
用途
大型モップハンガーとして
材質
本体:スチールに粉体塗装・ABS樹脂・EPD他
質量(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
962×490×1273
アズワン品番
65-0334-79
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55575126
CE-491-510-0
¥
64,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770