曜日別特売

ワイドペール ST1000

ワイドペール ST1000 - テラモトワイドペール ST1000 - テラモトワイドペール ST1000 - テラモトワイドペール ST1000 - テラモトワイドペール ST1000 - テラモトワイドペール ST1000 - テラモトワイドペール ST1000 - テラモトワイドペール ST1000 - テラモト

蓋の軽量化により開閉がしやすい大型集積保管庫

用途ゴミ箱,集積・保管容量(L)約1000材質ポリエチレン内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55575327DS-259-090-049.9キャスター付1475×750×1360
195,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
55575336DS-259-190-046.9キャスターなし1475×750×1280
190,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする