テラモト
システムカート(本体)
1台に3枚の袋をセットして、効率よく分別回収できる小型カート。
用途
折りたたみ式集積・運搬カート
材質/仕上
スチールパイプ/クロームメッキ
商品タイプ
本体(フレーム)
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55575363
DS-574-011-0
10.9
BP無100ΦCT付
1198×461×972
65-0329-22
¥
85,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55575372
DS-574-030-0
10.8
BP付 75ΦCT付
1236×538×945
65-0329-23
¥
85,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55575388
DS-574-031-0
11.7
BP付100ΦCT付
1236×538×945
65-0329-24
¥
90,000
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770