テラモト
アルミ折りたたみイス AFC-2A
すっきりフラットに収納できる、全天候対応型折りたたみイス
用途
折りたたみイス
材質
Φ22.2アルミパイプにアルマイト仕上、背・座:ポリプロピレン
質量(kg)
3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
505×450×775
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55575957
BC5971010
GR
505×450×775
¥
20,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください