曜日別特売

仕切付きバケツ

仕切付きバケツ - テラモト仕切付きバケツ - テラモト仕切付きバケツ - テラモト仕切付きバケツ - テラモト
(1件のレビュー)

トイレ清掃などの小物入れに便利。

用途清掃バケツとして材質バケツ:ポリプロピレン、ホースホルダー:ABS樹脂、小物入:スチロール樹脂、仕切板:ポリプロピレン形状角形質量(g)713寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×265×210特性注ぎ口付商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55575975CE-447-000-0(バケツ)9、(小物入れ)0.6
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
55575984CE-447-000-6(バケツ)9、(小物入れ)0.6エンジ
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

仕切り付きバケツ 組立方法
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55575975
2020-04-06
用途: 清掃作業で使用
サービス業

職場にもありますが、数が不足しているので個人で購入しました。自分で工夫した洗剤等のセットを入れて使用しています。大きさもちょうどよく、気持ち良く作業をしています。ちょっと気になることは、置く場所によっては底が滑りやすく、傾斜のある場所で流れかけたことがありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする