テラモト
業務用タオル
8面折りで効率よく拭き上げ仕上げができます。
用途
業務用タオルとして
色
ホワイト
寸法(mm)
340×850
材質
綿
トラスコ品番
781-6413
種別
業務用タオル
アズワン品番
65-0334-51
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55576036
CE-480-010-8
¥
2,250
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください