ダンディスプリング 木柄

ダンディスプリング 木柄 - テラモト
(7件のレビュー)

木製の小型モップ。樹脂製ヘッドで床や壁、家具などにキズをつけにくいです。モップ糸は別売

用途モップ本体、モップ柄、樹脂製ヘッド、木柄、フローリングなどにトラスコ品番409-6576材質頭:ポリプロピレン、柄:Φ25天然木幅(mm)240全長(mm)1245質量(g)510繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※個人様宅への配送不可の商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55576176CL-320-524-0
1,600
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700/税込¥770
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700/税込¥770
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55576176
2023-01-16
用途: 床掃除と塗装に。

別途運賃がかからないのでこちらの商品を購入した。
使用感に不備は無い。
モノタロウ製品のモップを付けて使用している。
ほんと、この手の商品は別に特別運賃が掛かることが多いが、こちらはかからないのがすばらしい。(弊社は九州なので無料地域であったが、離島などはかかると思われる、ご注意を)
製造メーカーより直送されるので、製造メーカーの企業努力を感じる。

1が参考にしています
対象商品 : 55576176
2022-04-24
用途: ビル清掃
新学舎サービス業

値段も手頃ですし軽くて使いやすい。
サブでもう一本買います

対象商品 : 55576176
2021-03-11
用途: カフェのキッチンの床掃除
製造業

棒の部分・バネの部分共にしっかりしていて使いやすいです。使い始めたところですが、すぐに壊れそうな感じはないです。2~3本買い増そうと思います。

対象商品 : 55576176
2020-03-23
用途: 大掃除
千葉県自動車大学校

頑丈ですが、金属部分の交換部品があると長く使用できそうです。

対象商品 : 55576176
2019-08-03
用途: やはり 昔からあるの手が最強

1本もの最強ですね ツナギのものはだめですね。力入ります

対象商品 : 55576176
2018-06-29
用途: 床の清掃

今までは、鉄パイプに樹脂を巻いたものを使用していましたが、樹脂が剥げて錆がひどくなったので、今度は、木製に更新しました。使い勝手に問題ありませんでした。また、送料が別途必要が無かったのが良かったです。

対象商品 : 55576176
2018-01-16
用途: 玄関・廊下の清掃
オリエント電機株式会社

少々重たい気もしますが、それだけシッカリしている証拠だと思います。
送付時の梱包も問題ありませんでした。有難うございました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする