曜日別特売

ニューシャークⅡモップ

ニューシャークⅡモップ - テラモト

はさみ込タイプのモップ柄 ヘッドが床や壁に直接触れないよう糸を挟み込めます。吸水・吸油性に優れたエコラーグ付です。

用途モップ柄、挟み込みタイプ、モップ本体繰り返し・詰め替え対応材質頭:ポリプロピレン、柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜幅(mm)180全長(mm)1325質量(g)395内容量1本
注意
※2本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55576185CL-326-200-01801325
1,700
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする