曜日別特売

シャインモップ

シャインモップ - テラモト
(2件のレビュー)

軽い樹脂製ヘッドで作業がしやすい小型化学モップ。床のチリ・ホコリを吸着剤の作用で拭き取ります。糸付き

用途モップ、化学モップ、から拭き用、ビルや学校の床清掃に材質頭:ポリプロピレン、柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜全長(mm)1285質量(g)530繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55576194CL-327-000-0
3,000
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55576194
2019-11-09
用途: 床の清掃

埃が良く取れ長持ちします。
洗って何度も使えるので経済的です。

対象商品 : 55576194
2018-05-15
用途: フロアを掃除する際
卸売・小売業

大きさも丁度良く使いやすい。モップ部分を洗濯した後の耐久性はこれからです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする