テラモト
グリーンモップ(糸付)
糸付きの小型モップ 樹脂製ヘッドで床や壁、家具などをキズつけにくい
用途
モップ本体、モップ柄、樹脂製ヘッド、フローリングなどに
材質
頭:ポリプロピレン、柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜、糸:綿100%
長さ(mm)
(糸)175
幅(mm)
240
全長(mm)
1400
質量(g)
540
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※2本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55576203
CL-340-000-0
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200