曜日別特売

ニューワイドクリップモップⅡ

ニューワイドクリップモップⅡ - テラモト
(2件のレビュー)

雑巾をはさんで床面だけでなく天井や壁の拭き掃除に活躍します。(ワイドタイプ)

用途雑巾モップ、部屋の床掃除や天井、壁などに材質本体:ABS樹脂、ジョイント:ナイロン樹脂、柄:Φ21.2スチールパイプに粉体塗装、グリップ:ポリプロピレン、背面クリップ:EVA樹脂、バネ:ステンレス、雑巾:綿・他寸法(mm)幅270×1344mm全長(mm)1344質量(g)660繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55576228CL-343-327-0
3,700
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ぞうきんモップ使い方
この動画は、21が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55576228
2022-09-01
用途: 店舗や工場の床の水拭き清掃
製造業

雑巾を付ける横幅が大きいサイズをさがしていて、一度に拭ける幅が広めで助かっています。

1が参考にしています
対象商品 : 55576228
2021-09-02
用途: ボウリング場のアプローチ(お客様の投球される場所の床面)
富士幸産業株式会社

以前は家庭用のクイックルワイパーみたいな物で清掃していましたが
取手が短くて弱く、すぐ折れていましたので、こちらに変えてしっかり力を入れて
拭くことができるようになりました。大変使いやすく次回もこちらをリピートすると
思います。
要望としては、ぞうきんをマイクロファイバー製の物にしていただけると良いなと
思いました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする