FXハンドル 木柄S

FXハンドル 木柄S - テラモトFXハンドル 木柄S - テラモトFXハンドル 木柄S - テラモトFXハンドル 木柄S - テラモトFXハンドル 木柄S - テラモトFXハンドル 木柄S - テラモトFXハンドル 木柄S - テラモトFXハンドル 木柄S - テラモト
(2件のレビュー)

使用シーンに合わせて5色展開している木柄のモップハンドル。ワンタッチで替糸がセットできます。柄の表面にUV塗装を施しているので、耐久性抜群です。

用途モップ柄、木柄、ヘッドチェンジ式全長(mm)1380質量(g)590材質頭:ポリプロピレン、柄:Φ25天然木繰り返し・詰め替え対応内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55576307CL-374-130-1Gグリーン
2,300
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
特別運賃
55576316CL-374-130-2Rレッド
2,300
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
55576325CL-374-130-3BLブルー
2,300
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
特別運賃
55576334CL-374-130-5Yイエロー
2,300
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
特別運賃
55576343CL-374-130-8Wホワイト
2,300
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55576316
2021-06-28
用途: 清掃作業
株式会社CBRサービス業

アルミ製と比べれば多少重量はあるものの、しなりもなくて頑丈です。箒や、隅こすり等のアタッチメントを装着すると、少し全長が長くなるので、Sサイズでちょうどよかったでした。

対象商品 : 55576316
2019-10-08
用途: 床掃除
飲食業

丈夫でしなり具合が丁度よく
長く清掃に使用出来る道具です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする