先割れタフホーキ

先割れタフホーキ - テラモト先割れタフホーキ - テラモト先割れタフホーキ - テラモト
(3件のレビュー)

タフで弾力があり、土砂・塵・ホコリなどをしっかり取る

用途床清掃ホーキとして材質頭・毛:ポリプロピレン、柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※2本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55576395CL-385-000-0845
2,100
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
特別運賃
55576404CL-385-020-01285
2,250
1,898
2,088(税込)
欠品中
特別運賃
出荷予定:2025年12月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

商品説明動画

【テラモト】先割れタフホーキ
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55576404
2023-07-18
用途: 清掃時

リピート注文です。清掃現場で使用しています。毛が強く、使いやすいです。

対象商品 : 55576395
2023-10-19
用途: 工場内清掃作業に
製造業

ほうき先端の幅が思ったより短くて使いにくいです。
力が入れにくいというか、手が疲れます。

対象商品 : 55576404
2019-02-20
用途: 掃除等
有限会社仲田園

毛先の割れたほうきが必要で買い求めました。
粉のようなごみが出るので、助かります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする