(2件のレビュー)

天然草で細かい清掃ができます

用途床清掃ホーキとして幅(mm)340材質(柄部)竹/カシュウ塗り材質(毛)天然草繰り返し・詰め替え対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
柄タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55576447CL-393-200-0810325短柄
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
55576456CL-393-300-01350450長柄
3,300
2,798
3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-15
用途: 清掃作業時
その他業種

もともとのほうきの毛がすくないのに、ちょっと挟まったぐらいで抜けてしまう。
長さはちょうどよいのにとても残念です。

対象商品 : 55576447
2019-02-07
用途: 清掃時
建設業・工事業

ずっとこのほうきを使用しています。
以前より密度が少なくなったような気もしますが、問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする