テラモト
BM-2ホーキ30(1本柄)
アルミ柄で使いやすく柄が180度動き床面にフィットします。
用途
床清掃ホーキとして
全長(mm)
1010
材質
頭:ABS樹脂、毛:ポリエステル60%(再生樹脂)・馬毛20%・黒パーム20%、柄:Φ16アルミパイプ、グリップ:ポリプロピレン
質量(g)
290
毛丈(mm)
40
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55576508
CL-465-213-1
グリーン
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
特別運賃
55576517
CL-465-213-7
グレー
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200