曜日別特売

フリーフィット

フリーフィット - テラモト
(1件のレビュー)

様々な清掃面に形に添って自由に曲げて固定しながら掃除できます。

用途ホコリ取りとして材質ハンドル:ポリプロピレン・ABS樹脂、ヘッド:ポリエチレン、糸:ポリエステル、生地:不織布・ポリエステル質量(g)150寸法(幅W×高さH)(mm)(ヘッド)50×590(モップ糸含まず)アズワン品番65-0334-71繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55576657CL-737-000-0
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-06
用途: 掃除

思っていたよりヘッド部分が柔らかかった。
汚れを取ると言うよりは埃をモップに吸い付ける使い方ならばよいかもしれません。私的にはもう少し硬い方が良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする