テラモト
EFラグブルーム
カーペットに深く入り込んだ毛髪や繊維くずだどを3枚のブレードがかき出します。
用途
床清掃として
材質
本体:ポリプロピレン、ブレード:TPE、柄:Φ22.2アルミパイプ、グリップ:ポリプロピレン
幅(mm)
340
全長(mm)
1360
質量(g)
460
アズワン品番
65-1854-83
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55576684
CL-748-110-0
340
1360
¥
4,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
EFラグブルーム
参考になった