曜日別特売

MMアレンホーキ 短柄

MMアレンホーキ 短柄 - テラモトMMアレンホーキ 短柄 - テラモト
(3件のレビュー)

アレンファイバーを使用しており細かいゴミまで掃きとります。

用途床清掃として全長(mm)750材質毛:アレンファイバー、柄:19.1木芯入ポリエチレン質量(g)220繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55576702CL-894-110-0
1,050
819
901(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55576702
2025-08-12
用途: 納屋のコンクリート床掃除
農・林・水産業

上手く履けない。コシは少し柔らかく感じるからか、砂が残る。
100均のショロホウキと代わり映えしない。

対象商品 : 55576702
2024-06-13
用途: 会社の掃き掃除
農・林・水産業

長さが丁度良く、ササッと掃ける。保管も場所を問わないので一本あると便利。

対象商品 : 55576702
2022-01-19
用途: 食品製工場内の清掃
製造業

細かいゴミも良くかき集めてきれいに清掃できますし、箒部分の抜け落ちや折れて散乱することも比較的少ないので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする