テラモト
MMフロアーホーキ
細かい毛先でホコリをしっかりとキャッチ
用途
床清掃として
材質
頭:ポリエチレン、毛:ポリエステル、柄:Φ16スチールパイプにビニール接着コーティング
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※2本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55576736
CL-894-610-0
800
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
特別運賃
55576745
CL-894-620-0
1240
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200