曜日別特売

MMチリトリ・ホーキセット

MMチリトリ・ホーキセット - テラモトMMチリトリ・ホーキセット - テラモト
(2件のレビュー)

チリトリとホーキをセットしてコンパクトに収納できます。

用途床清掃として材質柄:木芯入塩化ビニール収縮チューブ、毛:アレンファイバー、チリトリ:ポリプロピレン繰り返し・詰め替え対応内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55576754CL-898-010-0560
1,500
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月3日
55576763CL-898-030-0765
1,600
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55576754
2023-07-29
用途: 会社用
自動車・二輪車・自転車関連業

長さがこのタイプは中々ないのでトイレにはぴったりだったのですが、摩擦に弱いのか毛が抜けるというよりは折れてしまうような感じです。細かい毛が出てきてしまいます。天然物なので仕方ないですかね・・・

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見いただき誠にありがとうございます。
改善検討に努めさせていただきます。

対象商品 : 55576754
2018-01-02
用途: ガレージの掃除用

機能の問題ではないが、商品ラベルが簡単にはがれ止め金具がむき出しになる。ちょっと掃除するには良い大きさだ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする