曜日別特売

ダストパンⅡ

ダストパンⅡ - テラモト
(1件のレビュー)

軽くてコンパクトなハンディーチリトリ

用途チリトリとして寸法(mm)278×324材質(本体)亜鉛メッキ鋼鈑質量(g)185種類ダストパン材質(柄部)ポリプロピレン繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55576833DP-460-010-0
790
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55576833
2024-05-30
用途: 庭園掃除

プラ製の同サイズのチリトリを使用していましたが、土などですぐに使用に耐えない汚れがつくので、金属製に代えました。画像で見る印象よりも浅いつくりで、少量の落ち葉でも落ち着きが悪く買い換えたいと思っています。けれど、造りはしっかりしていて、製品としてはよいものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チリトリの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/dustpan/
2022-10-19

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする