テラモト
BMチリトリ
ホーキに付いたゴミを取るクシがついた使いやすい自立タイプのチリトリ
用途
チリトリとして
材質
鋼板にメッキ+粉体塗装
トラスコ品番
003-4011
色
グレー
質量(g)
約900
種類
文化ちりとり
収納時寸法(mm)
約W295×135×843
使用時寸法(mm)
約W295×335×690
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55576842
DP-465-000-0
¥
3,360
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください