曜日別特売

ちりとり捨楽 スリム

ちりとり捨楽 スリム - テラモト

ゴミ袋をセットすればチリトリに早変わり

用途チリトリとして材質袋止め:ポリプロピレン適合45Lゴミ袋トラスコ品番752-0816ライトグリーン質量(g)310材質(グリップ)ポリプロピレン(再生樹脂)100%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×152(ベース部:90)×800材質(フレーム)塩化ビニール材質(ベース)塩化ビニール繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55576867DP-466-100-1
1,900
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ちりとり捨楽 スリム 商品説明
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チリトリの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/dustpan/
2022-10-19

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする