テラモト
MM三ツ手チリトリ
ゴミを残さず掃きとるゴム付掃き込み口
用途
チリトリとして
材質
鋼板にメッキ+粉体塗装
質量(g)
640
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×295×470
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55576885
DP-890-200-0
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください