テラモト
医廃物容器フレーム
段ボールタイプの医療物容器に対応
用途
病院などで使用
トラスコ品番
470-3146
材質
本体:スチールに粉体塗装
質量(kg)
6.5
タイプ
可変式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
最小:320×524×514、最大:580×610×772
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55577043
DS2411000
¥
64,900
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください