テラモト
医廃物容器フレーム用 フタ
段ボールタイプの医療物容器に対応
用途
病院などで使用
材質
塩化ビニール
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55577052
DS2412100
小
450
350×350×25
¥
7,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55577068
DS2412200
中
600
415×415×25
¥
8,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55577077
DS2412300
大
700
540×435×25
¥
9,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください