曜日別特売

GK容器 丸 45型 蓋

GK容器 丸 45型 蓋 - テラモト
(2件のレビュー)

堅牢で業務用に最適な容器。蓋のみ。

用途ゴミ箱用蓋形状丸型寸法(mm)Φ460×H115質量(g)490タイプ45型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55577183DS-457-345-3ポリエチレンブルー
1,950
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55577183
2020-07-11
用途: 野菜くずの処理用バケツ
特定非営利活動法人ほっぷの森

以前購入した場所でのゴミ箱の蓋が
羽根つきではなくなってしまい、違う種類の蓋を代用していましたが
風で飛んでしまうなどの問題が有り、こちらで購入。
経年劣化で1年位が寿命なのですがこれから使ってみて品質は判断します。
値段には満足しています。

対象商品 : 55577183
2020-08-04
用途: 野菜くずの処理用バケツ
特定非営利活動法人ほっぷの森

羽付きの蓋が購入店で取り扱いが無かったので、こちらで購入させて頂きました。
耐久性などは、プラスチック屋外使用なので・・・
値段には満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする