テラモト
GK容器 丸 75型 蓋
堅牢で業務用に最適な容器。蓋のみ。
用途
ゴミ箱用蓋
形状
丸型
寸法(mm)
Φ530×H145
質量(g)
840
タイプ
75型
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55577192
DS-457-375-3
蓋
ポリエチレン
ブルー
¥
2,740
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください