テラモト
カップ回収容器95
カップを合わせて回収するので、ゴミの容量をぐんと減らすことができます。
用途
ゴミ箱、カップ回収容器
容量(L)
約95
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×525×960
アズワン品番
65-0328-82
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55577278
DS-581-090-0
¥
26,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください