テラモト
飲み残し回収ボックス
飲み残し回収ボックス
用途
ゴミ箱、飲み残し回収
容量(L)
4
材質
容器:本体ステンレス、投入口:アルミ、転倒防止枠:スチールに粉体塗装
質量(kg)
容器:1.7、転倒防止枠:3.1
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
容器:約160×400、転倒防止枠:約191×550
アズワン品番
65-1852-89
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55577296
DS-945-160-0
¥
48,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください