テラモト
フミンゴFW
(1件のレビュー)
独自のクッション性構造で腰痛予防・疲労軽減・底冷え防止。ジョイント式で自由なサイズで使える新感覚クッションマット
用途
クッションマット、底冷え防止、ジョイントマット、疲労軽減、滑り止め、作業現場などに
厚さ(mm)
17.5
質量(g)
760
寸法(幅W×長さL)(mm)
約300×300
内容量
1枚
関連資料:
(2.62MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55577603
MR-087-076-6
グレー
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
55577612
MR-087-076-7
ブラック
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
フミンゴFWプロモーション動画
参考になった