テラモト
エコジョイントスノコ 角ふち
エコジョイント専用のフチ。塩ビ不使用・再生PE100%使用
耐候剤入
用途
専用ふち、ジョイントスノコ、渡り廊下、厨房などの水周り、倉庫の床材、ロッカールーム、トイレ、冷凍庫などに
寸法(mm)
100×100
種別
縁駒
材質
ポリエチレン(再生樹脂)
厚さ(mm)
25
タイプ
角ふち
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合本体
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55577664
MR-091-092-3
1枚
MR-091-070-3
青
65-0332-76
¥
340
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
55577673
MR-091-092-5
1枚
MR-091-070-5
オレンジ
65-0332-77
¥
340
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
24339568
MR-091-092-7
1個
MR-091-070-7
若草
65-0332-79
¥
340
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
55577655
MR-091-092-1
1枚
MR-091-070-1
深緑
65-0332-75
¥
280
取扱い終了
55577682
MR-091-092-6
1枚
MR-091-070-6
ベージュ
65-0332-78
¥
280
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください