テラモト
エコジョイントスノコ 中ふち
エコジョイント専用のフチ。塩ビ不使用・再生PE100%使用
耐候剤入
用途
専用ふち、ジョイントスノコ、渡り廊下、厨房などの水周り、倉庫の床材、ロッカールーム、トイレ、冷凍庫などに
寸法(mm)
100×300
種別
縁駒
材質
ポリエチレン(再生樹脂)
厚さ(mm)
25
タイプ
中ふち
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合本体
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55577707
MR-091-094-3
1枚
MR-091-070-3
青
65-0332-81
¥
660
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
55577716
MR-091-094-5
1枚
MR-091-070-5
オレンジ
65-0332-82
¥
660
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
24339577
MR-091-094-7
1個
MR-091-070-7
若草
65-0332-84
¥
660
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
55577698
MR-091-094-1
1枚
MR-091-070-1
深緑
65-0332-80
¥
570
取扱い終了
55577725
MR-091-094-6
1枚
MR-091-070-6
ベージュ
65-0332-83
¥
570
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください