テラモト
ペーパーホルダー おくだけ
ペーパーを置くだけでセットできるホルダーが新登場。片手で簡単に下向きにカットできます。
用途
ペーパーホルダーとして
材質
ABS樹脂・ウレタン樹脂
色
オフホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
128×130×147
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
128×130×147
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55577743
OT-946-500-7
ビス・両面テープ付
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
55577752
OT-946-510-7
マグネット付
¥
2,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください